Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A89/A2300 - 888913
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874112
Mecaline :A89/A2300 - 888913
Rubix :X600-1474322
Fabricant :888913
EAN :3660338414664


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a89 |
| Longueur intérieure | 2260 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A89/A2300 A13X2260LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a89 |
| Longueur intérieure | 2260 mm |
| Longueur extérieure | 2300 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2300 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € HT
/ unité
16,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours