Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A57/A1480 - 888880

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867764
Mecaline :A57/A1480 - 888880
Rubix :X600-1474355
Fabricant :888880
EAN :3660338414336
COURROIE A57/A1480 A13X1447LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea57
Longueur intérieure1447 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A57/A1480 A13X1447LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea57
Longueur intérieure1447 mm
Longueur extérieure1480 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1480 mm
Matièresbr
9,92 € HT
/ unité
11,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h