Courroies trapézoïdales classiques Gates B59 17X1550LP/1500LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B59 17X1550LP/1500LI HIPOWER
Rubix :7608-1142892
Fabricant :900310059
EAN :5412571050851


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b59 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1500 LP 1550 B59
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b59 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
| Longueur extérieure | 1575 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1550 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,77 € HT
/ unité
28,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h