Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A44.1/2E
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A44.1/2E
Rubix :X600-1421769
Fabricant :883399
EAN :3660338368110


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a44 1/2 |
| Longueur intérieure | 1130 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1130 LD 1160
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a44 1/2 |
| Longueur intérieure | 1130 mm |
| Longueur extérieure | 1160 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1160 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h