Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C115/C2980 - 889154
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874495
Mecaline :C115/C2980 - 889154
Rubix :X600-1474081
Fabricant :889154
EAN :3660338417078


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c115 |
| Longueur intérieure | 2921 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C115/C2980 C22X2921LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c115 |
| Longueur intérieure | 2921 mm |
| Longueur extérieure | 2980 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2980 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,01 € HT
/ unité
32,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours