Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 952243947700AS
COURROIE 22X14 LI 4394 LP 4452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :952243947700AS
Rubix :0314-1073901
EAN :4014486038101


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4394 LP 4452 C173 ANTI-STATIQUE
Longueur maximum de fabrication : 18000mm li selon la norme DIN 2215 / ISO 4184. Masse linéaire : ~ 0,324 kg/m.
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
| Longueur de référence | 4452 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 4495,8 mm |
| Section | 22,225 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,18 € HT
/ unité
98,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours