Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 900

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 900
Rubix :0314-1048884
Fabricant :1667500
EAN :4014486034004
COURROIE 17X11 LI 900 LP 940 B36

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb36
Longueur intérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 900 LP 940 B36


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb36
Longueur intérieure900 mm
Longueur extérieure969 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence940 mm
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h