Courroies trapézoïdales classiques Gates B71 17X1855LP/1815LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B71 17X1855LP/1815LI HIPOWER
Rubix :7608-1142904
Fabricant :900310071
EAN :5412571050967
COURROIE 17X11 LI 1815 LP 1855 B71

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb71
Longueur intérieure1815 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1815 LP 1855 B71


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb71
Longueur intérieure1815 mm
Longueur extérieure1855 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1855 mm
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
27,23 HT
/ unité
32,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours