Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 3550

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 3550
Rubix :0314-1047880
Fabricant :1702866
EAN :4014486037159
COURROIE 20X12,5 LI 3550 LP 3600

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x3550
Longueur intérieure3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 3550 LP 3600


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x3550
Longueur intérieure3550 mm
Longueur extérieure3629 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence3600 mm
59,50 HT
/ unité
71,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours