Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 311 MA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 311 MA
Rubix :0301-1016928
Fabricant :18223
EAN :7316576632532
ROULEMENT A BILLES QJ 311 MA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 311 MA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence7000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr137 N
Charge statique de base, radiale - C0r118 N
365,59 € HT
/ unité
438,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.