Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ324-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 55 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ324-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029648
Fabricant :0192624770030
EAN :4012801268479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ324N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2480 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 385000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 485000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 805,97 € HT
/ unité
2 167,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours