Pince coupante Knipex 74 06 160, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm
Coupe diagonale à fort effet de levier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 06 160
Rubix :7510-5313328
EAN :4003773040705



Documents
Détails articles : PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 160MM CHRM 1000V
La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 06 160 se distingue par sa puissance de coupe élevée, sa robustesse exceptionnelle et sa taille compacte. Conçue pour les environnements de travail exigeants, elle permet de couper facilement des matériaux très durs tout en réduisant l'effort physique. Grâce à sa construction de haute qualité et à ses poignées isolées certifiées VDE, elle est idéale pour les professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle.
Caractéristiques :
La pince coupante Knipex 74 06 160 est conçue pour offrir une performance maximale dans les conditions de coupe les plus difficiles. Grâce à l’optimisation de ses tranchants et de son axe d’articulation, elle assure un gain d’effort d’environ 20 % par rapport aux modèles classiques de même taille. Sa lame trempée par induction atteint une dureté de 64 HRC, garantissant des coupes nettes et durables, même sur la corde à piano. Son axe d’articulation forgé augmente considérablement sa solidité, tandis que les poignées bi-matières assurent une excellente prise en main et une isolation sécurisée lors des travaux sous tension. Le revêtement chromé protège efficacement contre la corrosion, même en conditions extérieures ou en véhicule de dépannage. Avec un poids de seulement 215 g et une longueur de 160 mm, elle combine efficacité, compacité et maniabilité pour un usage quotidien intensif.
Spécifications :
- Référence : 74 06 160
- Dimensions : 160 x 57 x 19 mm
- Finition : chromée
- Poignées : bi-matière, isolées certifiées VDE
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,5 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,0 mm
Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN ISO 5749 : spécifie les dimensions et performances des pinces coupantes de côté ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : garantit que l’outil est sûr pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif ;
- Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
Caractéristiques :
La pince coupante Knipex 74 06 160 est conçue pour offrir une performance maximale dans les conditions de coupe les plus difficiles. Grâce à l’optimisation de ses tranchants et de son axe d’articulation, elle assure un gain d’effort d’environ 20 % par rapport aux modèles classiques de même taille. Sa lame trempée par induction atteint une dureté de 64 HRC, garantissant des coupes nettes et durables, même sur la corde à piano. Son axe d’articulation forgé augmente considérablement sa solidité, tandis que les poignées bi-matières assurent une excellente prise en main et une isolation sécurisée lors des travaux sous tension. Le revêtement chromé protège efficacement contre la corrosion, même en conditions extérieures ou en véhicule de dépannage. Avec un poids de seulement 215 g et une longueur de 160 mm, elle combine efficacité, compacité et maniabilité pour un usage quotidien intensif.
Spécifications :
- Référence : 74 06 160
- Dimensions : 160 x 57 x 19 mm
- Finition : chromée
- Poignées : bi-matière, isolées certifiées VDE
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,5 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,0 mm
Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN ISO 5749 : spécifie les dimensions et performances des pinces coupantes de côté ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : garantit que l’outil est sûr pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif ;
- Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Réduction de l’effort grâce à une démultiplication optimisée ;
- Coupe efficace de matériaux très durs, y compris la corde à piano ;
- Isolation certifiée pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V ;
- Longévité accrue grâce à la finition chromée anticorrosion ;
- Confort d’utilisation avec poignées ergonomiques bi-matière ;
- Format compact et poids réduit facilitant l’usage mobile ;
- Tranchants de précision trempés pour des coupes nettes et durables.
- Coupe efficace de matériaux très durs, y compris la corde à piano ;
- Isolation certifiée pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V ;
- Longévité accrue grâce à la finition chromée anticorrosion ;
- Confort d’utilisation avec poignées ergonomiques bi-matière ;
- Format compact et poids réduit facilitant l’usage mobile ;
- Tranchants de précision trempés pour des coupes nettes et durables.
Applications
La pince Knipex 74 06 160 est particulièrement adaptée aux électriciens et techniciens de maintenance, notamment pour les travaux d’installation et de réparation électrique. Elle est idéale sur chantier, en atelier ou en intervention mobile. Grâce à sa robustesse et son tranchant performant, elle s’utilise pour couper fils durs, fil d’acier, fil mi-dur et corde à piano. Elle répond parfaitement aux exigences des secteurs de la construction, de l’industrie électrique, de la maintenance industrielle et des services de dépannage.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 215 g |
| Capacité de coupe | 3,4 mm |
| Type | coupe diagonale à fort effet de levier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,00 € HT
/ unité
48,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours