Pince coupante Knipex 95 61 150, Forme des becs: Courbé | Longueur: 15 mm
Coupe-câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 61 150
Rubix :7510-5307171
EAN :4003773065197




Documents
Détails articles : PINCE COUPE-CABLES BOWDEN 150MM D.3MM 95 61 150
Le coupe-câbles Bowden Knipex 95 61 150 est conçu pour la coupe précise de câbles Bowden et de câbles métalliques souples, y compris en acier inoxydable V2A, jusqu’à un diamètre de 3,0 mm. Sa géométrie de coupe spécifique et sa forte démultiplication permettent une section nette sans effilochement des torons.
Caractéristiques :
Le coupe-câbles 95 61 150 de Knipex est conçu pour la coupe de câbles Bowden et de câbles métalliques souples en acier doux ou en V2A. Les tranchants falciformes entourent le câble presque entièrement et réalisent une coupe de l’extérieur vers l’intérieur, ce qui évite l'effilochement des torons. La forte démultiplication du mécanisme réduit l’effort nécessaire, y compris lors de coupes répétées. Un ressort d’ouverture automatique assure le retour des branches après chaque coupe et facilite l’enchaînement des opérations. Pour le transport et le stockage, un cran d’arrêt empêche toute ouverture involontaire. L’outil est forgé en acier à outils de qualité spécifique et trempé à l’huile. Les tranchants bénéficient en complément d’une trempe par induction, destinée à prolonger leur durée de vie. Les poignées gainées de plastique antidérapant assurent une prise en main stable.
Spécifications :
• Capacité de coupe câbles métalliques souples (cuivre, acier doux, V2A) : Ø 3,0 mm
• Dimensions : 150 x 60 x 20 mm
• Poids : 205 g
• Matériau de l’outil : acier à outils forgé
• Traitement des tranchants : trempe par induction
• Finition : polie
• Traitement de surface : atramentisée noire
• Poignées : gainées en plastique antidérapant
• Mécanisme : ressort d’ouverture intégré avec un dispositif de verrouillage par cran d’arrêt
Normes :
• Conformité REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
Le coupe-câbles 95 61 150 de Knipex est conçu pour la coupe de câbles Bowden et de câbles métalliques souples en acier doux ou en V2A. Les tranchants falciformes entourent le câble presque entièrement et réalisent une coupe de l’extérieur vers l’intérieur, ce qui évite l'effilochement des torons. La forte démultiplication du mécanisme réduit l’effort nécessaire, y compris lors de coupes répétées. Un ressort d’ouverture automatique assure le retour des branches après chaque coupe et facilite l’enchaînement des opérations. Pour le transport et le stockage, un cran d’arrêt empêche toute ouverture involontaire. L’outil est forgé en acier à outils de qualité spécifique et trempé à l’huile. Les tranchants bénéficient en complément d’une trempe par induction, destinée à prolonger leur durée de vie. Les poignées gainées de plastique antidérapant assurent une prise en main stable.
Spécifications :
• Capacité de coupe câbles métalliques souples (cuivre, acier doux, V2A) : Ø 3,0 mm
• Dimensions : 150 x 60 x 20 mm
• Poids : 205 g
• Matériau de l’outil : acier à outils forgé
• Traitement des tranchants : trempe par induction
• Finition : polie
• Traitement de surface : atramentisée noire
• Poignées : gainées en plastique antidérapant
• Mécanisme : ressort d’ouverture intégré avec un dispositif de verrouillage par cran d’arrêt
Normes :
• Conformité REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
For Bowden cables and soft wire rope up to 3.0 mm dia. (also V2A). Smooth and clean cutting due to special shape of the cutting edges. Sickle shape cutting edges surround the material and prevent the wire rope fanning out. Little handforce required due to very high transmission ratio. With opening spring and locking device. Cutting edges additionally induction hardened. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
• Coupe nette des câbles Bowden et câbles métalliques souples sans détorsion des torons
• Réduction de l’effort physique grâce à une démultiplication élevée
• Enchaînement fluide des coupes facilité par le ressort d’ouverture automatique
• Sécurisation du transport et du rangement via le cran d’arrêt intégré
• Maintien durable des performances de coupe grâce aux tranchants trempés par induction
• Réduction de l’effort physique grâce à une démultiplication élevée
• Enchaînement fluide des coupes facilité par le ressort d’ouverture automatique
• Sécurisation du transport et du rangement via le cran d’arrêt intégré
• Maintien durable des performances de coupe grâce aux tranchants trempés par induction
Applications
Ce coupe-câbles est utilisé pour la coupe et la confection de câbles métalliques souples dans les opérations de maintenance, de réparation et d’assemblage. Il est couramment employé dans les domaines de l’automobile, de la bicyclette et de la moto, notamment pour la réalisation sur mesure de câbles de frein ou de dérailleur à partir de câble au mètre. L’outil est également utilisé en maintenance mécanique et dans les ateliers techniques pour le remplacement de câbles de commande, y compris lorsque les pièces d’origine ne sont plus disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Poids | 0,205 g |
| Capacité de coupe | 3 mm |
| Type | coupe-câble bowden |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,73 € HT
/ unité
63,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours