Pantalon anti-feu Portwest FR405BKRM, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Modacrylique
Cotte à bretelles
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :FR405BKRM
Rubix :J432-6243889
Fabricant :FR405BKRM
EAN :5036108385645



Détails articles : COTTE BRETELLE MODAFLAME WX3 M JAUNE/NOIR
Cotte à bretelles de travail FR contemporaine fabriquée à partir de notre tissu Modaflame 280 g. Les caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. D'autres caractéristiques pratiques incluent une ceinture avec élastique latéral, des poches pour genouillères qui offrent une protection supplémentaire dans toutes les conditions de travail, des logos FR brodés et de multiples poches qui offrent un rangement sécurisé.
Caractéristiques
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- couleurs contrastées pour plus de style
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Poche mètre
- 9 poches pour plus de rangement
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- CE-CAT III
- Certifié CE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,40 € HT
/ unité
223,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours