Pantalon anti-feu Portwest FR402BKR44, Taille : 56 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR402BKR44
Rubix :J432-6230229
Fabricant :FR402BKR44
EAN :5036108368365



Documents
Détails articles : PANTALON WX3 FR TAILLE FR56 NOIR
Pantalon : Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone 340g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 180,05 €
135,90 € HT
/ unité
163,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
56