Pantalon anti-feu Portwest FR402BKR41, Taille : 52 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR402BKR41
Rubix :J432-6230227
Fabricant :FR402BKR41
EAN :5036108368341



Documents
Détails articles : PANTALON WX3 FR TAILLE FR52 NOIR
Pantalon : Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone 340g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,05 € HT
/ unité
216,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
52