Pantalon anti-feu DMD 605020CAPT5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Pantalon antistatique

Voir les informations techniques

Références

DMD :605020CAPT5
Rubix :1544-6174118
EAN :3660668401167
PANTALON ANTI-STATIQUE T5
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarine
Taille5
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON ANTI-STATIQUE T5


Ceinture 5 passants élastiquée côtés et fermée par bouton. Braguette à glissière injectée. 2 poches italiennes à rabat. 1 poche 2 soufflets à rabat asymétrique fermé sur la jambe droite. Renforts genoux avec poches à ouverture par le bas pour insertion de genouillères. Genoux préformés par pinces surpiquées. Entrejambe 80 cm.
Normes : EN11612_A1B1C1D0E2F1 / EN11612_A1C1 / EN1149-5.

Points forts

Look innovant pour des vêtements normés. Solution intermédiaire entre PROBAN et ATEX. Volumes retravaillés pour plus de confort. Résistance.

Applications

Industrie, pétrochimie, soudure
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille5
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière99% coton 1% carbone traité proban
119,85 HT
/ unité
143,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.