Pantalon anti-feu Cepovett 9023-8596-657-6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon retardateurs de flammes KONEKT 2 (classe 2)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9023-8596-657-6
Rubix :2223-6132885
Fabricant :9023-8596-657-6
EAN :3184373530818

Documents
Détails articles : PANTALON KONEKT 2 T6/6062 GRIS CHARCOAL / NOIR
Ce pantalon retardateur de flammes KONEKT 2 est un vêtement de protection essentiel pour les professionnels exposés à des environnements à risque. Fabriqué avec un tissu composé de 79 % de coton, 20 % de polyester et 1 % de fibre antistatique, ce pantalon offre une bonne protection tout en assurant un confort optimal. La ceinture fermée par bouton, les élastiques côtés et la braguette à glissière garantissent un ajustement parfait, tandis que les multiples poches offrent une praticité inégalée.
Caractéristiques:
- Ceinture fermée par bouton
- Elastiques côtés
- Braguette à glissière
- Poches basses, poche cuisse à soufflet, poche mètre à soufflet
- Genoux préformés
- Réhausse dos
- Poches genoux
- 2 poches dos avec rabat fermé
- Bas de poches volants maintenus par point d’arrêt
- Entrejambe de 80 cm + ourlet de 5 cm
Spécifications:
- Collection : Konekt 2
- Coloris : gris
- Tailles : 00 à 06
- Composition : 79 % coton - 20 % polyester - 1 % fibre antistatique
- Tissu : coton/antistatique
- Lavable à 75°C en machine
- Poids : 450 g/m²
Normes:
Ce pantalon est conforme aux normes EN ISO 11612 pour la protection contre la chaleur et les flammes, EN ISO 11611 pour le soudage technique connexes, EN1149-5 pour la protection contre les charges électrostatiques, EN14404 pour la protection des genoux et EN 157978 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
Cepovett est une marque reconnue pour la qualité de ses vêtements de protection. Avec une expertise reconnue dans le domaine, Cepovett garantit des produits fiables et performants pour assurer la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques:
- Ceinture fermée par bouton
- Elastiques côtés
- Braguette à glissière
- Poches basses, poche cuisse à soufflet, poche mètre à soufflet
- Genoux préformés
- Réhausse dos
- Poches genoux
- 2 poches dos avec rabat fermé
- Bas de poches volants maintenus par point d’arrêt
- Entrejambe de 80 cm + ourlet de 5 cm
Spécifications:
- Collection : Konekt 2
- Coloris : gris
- Tailles : 00 à 06
- Composition : 79 % coton - 20 % polyester - 1 % fibre antistatique
- Tissu : coton/antistatique
- Lavable à 75°C en machine
- Poids : 450 g/m²
Normes:
Ce pantalon est conforme aux normes EN ISO 11612 pour la protection contre la chaleur et les flammes, EN ISO 11611 pour le soudage technique connexes, EN1149-5 pour la protection contre les charges électrostatiques, EN14404 pour la protection des genoux et EN 157978 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
Cepovett est une marque reconnue pour la qualité de ses vêtements de protection. Avec une expertise reconnue dans le domaine, Cepovett garantit des produits fiables et performants pour assurer la sécurité des travailleurs.
Points forts
- Protection contre la chaleur et les flammes
- Protection contre les charges électrostatiques
- Confort optimal grâce à sa composition en coton et polyester
- Praticité avec ses multiples poches
- Réhausse dos pour une meilleure ergonomie
- Genoux préformés pour un bon ajustement
- Protection contre les charges électrostatiques
- Confort optimal grâce à sa composition en coton et polyester
- Praticité avec ses multiples poches
- Réhausse dos pour une meilleure ergonomie
- Genoux préformés pour un bon ajustement
Applications
Ce pantalon retardateur de flammes KONEKT 2 est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements à risque de chaleur et de flammes, tels que les ateliers de réparation, la construction mécanique, le soudage, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 € HT
/ unité
110,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
