Pantalon anti-feu Cepovett 22-9023-8597-2215-4, Taille : 04 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon retardateur de flammes KONEKT Classe 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9023-8597-2215-4
Rubix :2223-6123292
Fabricant :22-9023-8597-2215-4
EAN :3184373531273

Documents
Détails articles : PANTALON KONEKT CLASSE 1 T4 NOIR/GRIS CHARCOAL
Protection soudeurs. 99 % coton, 1 % fibre antistatique, 320 g/m².
Pantalon : ceinture bouton.
Braguette glissière.
Poches : 2 basses, 1 cuisse soufflet.
Genoux préformés.
Réhausse dos.
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.
Coloris noir/gris charcoal, liserets rouges.
Tailles : 0 à 6.
Normes : EN ISO 11612 : 2008 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 : 2007 A1 + A2, EN1149-5, EN14404
Points forts
Design innovant, confort. Tissu retardateur de flammes garanti jusqu'à 50 lavages.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | coton / fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,14 € HT
/ unité
84,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
