Palier applique auto-aligneur RHP PSF40CR
Corps de palier applique à 4 boulons
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :PSF40CR
Rubix :0294-1012474
Fabricant :PSF40CR R
EAN :00747023091553


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130,5 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Détails articles : PALIER PSF 40 CR RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130,5 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | boîtier en thermoplastique (polyester) avec insert de roulement en acier inoxydable résistant à la corrosion |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Longueur | 130,5 mm |
| Série | psf |
| Largeur totale du roulement | 21 mm |
| Serrage | 17,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22540 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Poids | 0,98 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,16 € HT
/ unité
338,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h