Corps de palier applique SNR 722516B
Corps de paliers applique 722500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :722516B
Rubix :0302-1383130
Fabricant :722516.B
EAN :3413520698645




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Matière | fonte grise |
Documents
Détails articles : PALIER 722516B SNR
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Matière | fonte grise |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,26 € HT
/ unité
371,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours