Corps de palier applique FAG F511-WB-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F511-WB-L
Rubix :0255-1028755
Fabricant :0383829970000
EAN :4012801213097
PALIER APPLIQUE F 511 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur190 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 511 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur190 mm
Matièreacier
Hauteur82 mm
Longueur170 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur100 mm
310,76 € HT
/ unité
372,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours