Références
FAG :F507-WA-L
Rubix :0255-1028738
Fabricant :0384386660000
EAN :4012801480307

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 507 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 145 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 63 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,57 € HT
/ unité
178,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
