Corps de palier applique FAG F512-B-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F512-B-L
Rubix :0255-1028757
Fabricant :0383830120000
EAN :4012801213110
PALIER APPLIQUE F 512 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 512 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Hauteur78 mm
Longueur185 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur185 mm
333,11 € HT
/ unité
399,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours