Références
SNR :FC212
Rubix :0302-1382785
EAN :3413520565077

Détails articles : CORPS DE PALIER FC212 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,3 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
| Longueur | 195 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,48 € HT
/ unité
97,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours