Références
FAG :F511-B-L
Rubix :0255-1028753
Fabricant :0384387390000
EAN :4012801480437

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 511 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 190 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 76 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,31 € HT
/ unité
377,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h