Corps de palier applique FAG F513-WB-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F513-WB-L
Rubix :0255-1028763
Fabricant :0383830470000
EAN :4012801213158
PALIER APPLIQUE F 513 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur219 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 513 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur219 mm
Matièreacier
Hauteur87 mm
Longueur198 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur198 mm
386,15 € HT
/ unité
463,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours