Références
FAG :F522-A-L
Rubix :0255-1028774
Fabricant :0384388100000
EAN :4012801480581

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 522 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 270 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 128 mm |
| Longueur | 270 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,11 € HT
/ unité
1 242,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours