Corps de palier applique FAG F522-B-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F522-B-L
Rubix :0255-1028775
Fabricant :0167288740000
EAN :4012801480598
PALIER APPLIQUE F 522 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Largeur270 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 522 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur270 mm
Matièreacier
Hauteur137 mm
Longueur270 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur270 mm
1 085,30 € HT
/ unité
1 302,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours