Corps de palier applique SNR SFL204N
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SFL204N
Rubix :0302-1378588
EAN :3413520576660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,4 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER SFL204N SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,4 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 32,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,14 € HT
/ unité
120,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours