Corps de palier applique SNR 722518B
Corps de paliers applique 722500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :722518B
Rubix :0302-1383134
Fabricant :722518.B
EAN :3413520698683




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Matière | fonte grise |
Documents
Détails articles : PALIER 722518B SNR
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Matière | fonte grise |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,87 € HT
/ unité
536,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours