Références
FAG :F508-WA-L
Rubix :0255-1028742
Fabricant :0191672700000
EAN :4012801213028

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 508 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,01 € HT
/ unité
217,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
