Corps de palier applique FAG F506-A-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F506-A-L
Rubix :0255-1028732
Fabricant :0191671990000
EAN :4012801480260
PALIER APPLIQUE F 506 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur130 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 506 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur130 mm
Matièreacier
Hauteur55 mm
Longueur117 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur117 mm
159,00 € HT
/ unité
190,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours