Corps de palier applique FAG F510-WA-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F510-WA-L
Rubix :0255-1028750
Fabricant :0383829620000
EAN :4012801213066
PALIER APPLIQUE F 510 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur180 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 510 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur180 mm
Matièreacier
Hauteur71 mm
Longueur160 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur160 mm
262,26 € HT
/ unité
314,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours