Corps de palier applique FAG F513-B-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F513-B-L
Rubix :0255-1028761
Fabricant :0384387550000
EAN :4012801480499
PALIER APPLIQUE F 513 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur219 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 513 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur219 mm
Matièreacier
Hauteur79 mm
Longueur198 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur198 mm
359,68 € HT
/ unité
431,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h