Références
FAG :F505-A-L
Rubix :0255-1028730
Fabricant :0383828900000
EAN :4012801212977

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 505 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,15 € HT
/ unité
147,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours