Masque optoélectronique 3M 570895, Champs de vision : 100 x 170 mm

Coques de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :570895
Rubix :2771-6185304
Fabricant :7000044571
EAN :04046719994434
ECRAN INTERNE DE RECHANGE CASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100M

Résumé technique

Champs de vision100 x 170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN INTERNE DE RECHANGE CASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100M


Assurez-vous d'obtenir le niveau optimal de confort et de protection de votre cagoule de soudage avec les coques de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™. Le filtre de soudage et les élastiques ne sont pas inclus.Notre pièce de rechange remplace les coques de casque usées ou endommagées et peut être utilisée avec vos élastiques Speedglas et filtres de soudage Speedglas existants. Prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement pour une sécurité maximum.
Remplacez la coque de votre cagoule de soudage sans avoir à acheter un nouveau système complet grâce aux coques de rechange pour cagoule de soudage 3M™

Points forts

Remplace les coques de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ usées ou endommagées;À utiliser avec les filtres de soudage 3M™ Speedglas™;Remplacez la coque de votre cagoule de soudage sans acheter un nouveau système complet;Vous assure le niveau correct de confort et de protection;Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement

Applications

Utilisé pour les applications de soudage

Informations techniques


Attributs
Champs de vision100 x 170 mm
Poids1000 g
Matièreppa
108,16 € HT
/ unité
129,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours