Nettoyant CRC QD-Contact Cleaner, Contenance: 250 ml

Nettoyant de contact séchage rapide

Voir les informations techniques

Références

CRC :QD-Contact Cleaner
Rubix :5338-1284916
Fabricant :32671-AA
EAN :5412386062773
NETTOYANT QD CONT CLEAN. AE250ML UC12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance250 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NETTOYANT QD CONT CLEAN. AE250ML UC12


Grâce à sa formulation à base de solvants hydrocarbonés, le nettoyant contact CRC en aérosol sèche rapidement et nettoie efficacement les cosses et connecteurs électriques et électroniques.

Caractéristiques :
Le QD-Contact Cleaner facilite le dégraissage et le nettoyage fin des zones de contact grâce à un mélange de solvants stable, inerte et non conducteur. L’action de pulvérisation permet de décoller poussières, salissures et traces d’huile légère, puis de laisser la surface propre sans résidu. Il est compatible avec le plastique, le caoutchouc et les revêtements habituels. Sur les plastiques très sensibles, les pièces collées ou sous contraintes, CRC recommande un essai préalable. L’aérosol est utilisable en pulvérisation multi-positions, y compris en application inversée, et un tube prolongateur est fourni pour accéder avec précision aux zones difficiles d’accès.

Spécifications :
- Format : aérosol.
- Quantité : 250 ou 500 ml selon la référence.
- Gaz propulseur : CO₂ de grande pureté.
- Teneur active en produit : 95 %.
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore / liquide clair.
- Odeur : solvant / hydrocarbure très peu prononcé.
- Point d’ébullition : 60 - 100 °C.
- Point d’éclair (coupe fermée) : -35 °C.
- Très inflammable.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Viscosité cinématique : < 10 mm²/s à 40 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Masse volumique / densité : 0,7 g/cm³ à 20 °C.
- Teneur en COV : 665 g/l.
- Vitesse d’évaporation (par rapport à l’éther = 1) : 2,7.
- Constante diélectrique : 1,9 à 20 °C.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : cadre européen de gestion des substances et mélanges, structurant notamment les exigences de fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage des dangers ; CRC QD-Contact Cleaner est classé notamment comme aérosol extrêmement inflammable et récipient sous pression.

Points forts

- Compatibilité élargie aux plastiques sensibles aux solvants habituels.
- Réduction des résidus après nettoyage grâce à une formulation sans dépôt.
- Formulation sans CFC, ni HCFC ni autres composants chlorés, fluorés, alcoolisés ou à base de glycol.
- Limitation des risques de conduction électrique sur les zones traitées via une action non conductrice et non corrosive.

Applications

Le CRC QD-Contact Cleaner s’emploie dans des opérations de maintenance et d’intervention sur équipements électriques et électroniques, lorsque l’objectif est de retirer des contaminants légers sans laisser de résidus. Une ventilation efficace est indispensable pendant l’application. Le produit étant fortement inflammable, la remise sous tension ne doit intervenir qu’après séchage complet des surfaces traitées. L’usage est pertinent en atelier, en maintenance industrielle ou en environnement de câblage et d’assemblage, avec une mise hors tension préalable des circuits. Les contextes typiques couvrent notamment :
- Contacteurs.
- Relais.
- Interrupteurs.
- Commandes de moteurs.
- Capteurs.
- Circuits imprimés.
- Bornes.
- Ordinateurs.
- Téléphones.
- Têtes d’enregistreurs magnétiques.
- Etc.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Boîtageaerosol
Typedétergent
Température maxi50 °C
Point d’éclair-35 °c (closed cup)
Niveau de pHnot applicable
319,80 € HT
/ 12 unités
383,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Contenance