Ventilation assistée - Accessoire 3M PF-949

Connecteur à baionette

Voir les informations techniques

Références

3M :PF-949
Rubix :2771-6292887
Fabricant :7100293336
CONNECTEUR A BAONNETTE 3M VERSAFLO POUR APPAREIL

Détails articles : CONNECTEUR A BAONNETTE 3M VERSAFLO POUR APPAREIL


Adaptateur 3M Versaflo PF-949 conçu pour relier le système PF-600E-ASB à certains tuyaux respiratoires compatibles. Il s’utilise avec des configurations associées aux headtops M-200, M-300 et M-400.

Fonctionnalités
  • Adaptateur DIN vers baïonnette pour raccordement respiratoire.
  • Compatible avec les tuyaux BT-20S/L, BT-30 et BT-40.
  • Adapté aux configurations avec headtops M-200, M-300 ou M-400.
  • Montage par centre de service agréé requis.

Spécifications
  • Référence : PF-949.
  • Fonction : adaptateur DIN vers baïonnette.
  • Compatibilité tuyaux : BT-20S/L, BT-30, BT-40.
  • Compatibilité headtops : M-200, M-300, M-400.

Normes et instructions d’utilisation
  • Aucune norme propre au PF-949 n’est indiquée dans les documents consultés.
  • Le montage doit être effectué par un centre de service agréé.
  • Le système PF-602E-ASB associé est donné comme testé selon EN 12941:1998 + A2:2008 et EN 12942:1998 + A2:2008.

Informations techniques


Attributs
20,77 € HT
/ unité
24,92 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours