Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100079872
Cagoule pour peintres VersafloMC 3MMC
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100079872
Rubix :2771-6093472
Fabricant :7100079872
EAN :04054596070691





Détails articles : CAGOULE LEGERER AV HARNAIS PREM. POUR VERSAFLO
La coiffe pour peintres 3M™ Versaflo™ S-757 est une solution de protection respiratoire innovante, conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés à la poussière, aux particules en suspension et aux projections de peinture. Offrant un confort exceptionnel et une protection optimale, cette coiffe est compatible avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée Versaflo™ de 3M™.
Caractéristiques :
La coiffe S-757 combine une protection efficace et un confort optimal. Elle est dotée d'un dispositif de suspension de tête intégré et d'une bande interne réutilisable, assurant un ajustement personnalisé et une réduction de la pression sur le crâne. Son tissu à trois couches de polypropylène non tissé laminé à un film en polypropylène assure une résistance élevée aux particules et à la peinture. La visière en polycarbonate traité réduit la réflexion et l'éblouissement tout en offrant un champ de vision large et clair. De plus, sa conception assure une excellente circulation de l'air pour éviter la surchauffe et l’accumulation de buée, garantissant ainsi une vision dégagée en toutes circonstances.
Spécifications :
• Type de produit : coiffe respiratoire
• Système d'ajustement : harnais de tête réutilisable
• Poids net : 315 g
• Dimensions : 0,2 m (hauteur) x 0,23 m (largeur) x 0,38 m (longueur)
• Compatibilité : fonctionne avec les systèmes de ventilation assistée Versaflo™ TR-302E/TR-602E
Normes :
Cette coiffe respecte les normes suivantes :
• EN 12941 TH3 : protection respiratoire
• EN 14594 3A : protection respiratoire à adduction d'air
• EN 166 : 2 : F : 3 : protection oculaire et faciale contre les éclaboussures de liquides et les particules volantes
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
La coiffe S-757 combine une protection efficace et un confort optimal. Elle est dotée d'un dispositif de suspension de tête intégré et d'une bande interne réutilisable, assurant un ajustement personnalisé et une réduction de la pression sur le crâne. Son tissu à trois couches de polypropylène non tissé laminé à un film en polypropylène assure une résistance élevée aux particules et à la peinture. La visière en polycarbonate traité réduit la réflexion et l'éblouissement tout en offrant un champ de vision large et clair. De plus, sa conception assure une excellente circulation de l'air pour éviter la surchauffe et l’accumulation de buée, garantissant ainsi une vision dégagée en toutes circonstances.
Spécifications :
• Type de produit : coiffe respiratoire
• Système d'ajustement : harnais de tête réutilisable
• Poids net : 315 g
• Dimensions : 0,2 m (hauteur) x 0,23 m (largeur) x 0,38 m (longueur)
• Compatibilité : fonctionne avec les systèmes de ventilation assistée Versaflo™ TR-302E/TR-602E
Normes :
Cette coiffe respecte les normes suivantes :
• EN 12941 TH3 : protection respiratoire
• EN 14594 3A : protection respiratoire à adduction d'air
• EN 166 : 2 : F : 3 : protection oculaire et faciale contre les éclaboussures de liquides et les particules volantes
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
• Protection efficace contre les éclaboussures de peinture et les particules en suspension
• Conception légère et ergonomique pour un confort prolongé
• Champ de vision large grâce à la visère en polycarbonate traité
• Système de harnais ajustable pour un port sécurisé
• Facile à entretenir et compatible avec divers systèmes respiratoires 3M™
• Conception légère et ergonomique pour un confort prolongé
• Champ de vision large grâce à la visère en polycarbonate traité
• Système de harnais ajustable pour un port sécurisé
• Facile à entretenir et compatible avec divers systèmes respiratoires 3M™
Applications
• Industrie de la peinture
• Fabrication générale
• Industrie pharmaceutique
• Secteur médical et soins de santé
• Agroalimentaire
• Fabrication générale
• Industrie pharmaceutique
• Secteur médical et soins de santé
• Agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| Type | cagoule |
|---|---|
| Matière | 3 couches polypropylène spunbond/laminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,23 € HT
/ unité
180,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h