Ventilation assistée - Accessoire 3M BT927
Housses de protection de tuyau respiratoire 3M Versaflo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :BT927
Rubix :2771-7154081
Fabricant :7100099908
EAN :4054596169470
Documents
Détails articles : ACCES. CHALEUR RADIANTE POUR COIFFE S. M-300 ET M-402
Cette coiffe de protection 3M™ Versaflo™, BT-927, renforce la durabilité et la résistance des tuyaux respiratoires de la série 3M™ Versaflo™ BT. Idéale pour les environnements industriels exigeants, elle prolonge la durée de vie des équipements tout en garantissant une protection efficace contre la chaleur rayonnante.
Caractéristiques:
Fabriquée avec des matériaux résistants à la chaleur, cette housse de protection est spécialement conçue pour protéger efficacement les tuyaux respiratoires contre les échauffements excessifs et les dommages physiques. Sa conception robuste garantit une utilisation durable dans des environnements industriels difficiles. Compatible avec les tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ de la série BT, elle s'intègre parfaitement dans un système de protection respiratoire performant.
Spécifications:
• Compatibilité : tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ BT Series
• Matériaux : préoxydé en aramide, revêtement en aluminium
• Couleur : métal
• Longueur totale : 0,355 m
• Largeur totale : 0,228 m
• Hauteur totale : 0,086 m
• Produit à sécurité intrinsèque : non
• Série du produit : Versaflo™ M
• Type de risque : chaleur rayonnante
• Quantité par boîte : 1
Normes:
Ce produit répond à la norme EN ISO 11612:2015.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques:
Fabriquée avec des matériaux résistants à la chaleur, cette housse de protection est spécialement conçue pour protéger efficacement les tuyaux respiratoires contre les échauffements excessifs et les dommages physiques. Sa conception robuste garantit une utilisation durable dans des environnements industriels difficiles. Compatible avec les tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ de la série BT, elle s'intègre parfaitement dans un système de protection respiratoire performant.
Spécifications:
• Compatibilité : tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ BT Series
• Matériaux : préoxydé en aramide, revêtement en aluminium
• Couleur : métal
• Longueur totale : 0,355 m
• Largeur totale : 0,228 m
• Hauteur totale : 0,086 m
• Produit à sécurité intrinsèque : non
• Série du produit : Versaflo™ M
• Type de risque : chaleur rayonnante
• Quantité par boîte : 1
Normes:
Ce produit répond à la norme EN ISO 11612:2015.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
• Résistance à la chaleur : protège efficacement contre la chaleur rayonnante.
• Durabilité accrue : prolonge la durée de vie des tuyaux respiratoires.
• Compatibilité optimale : conçue pour s’adapter aux tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ BT Series.
• Installation facile : simplifie la mise en place pour une utilisation rapide.
• Protection fiable : réduit les risques de dommages physiques et d'échauffement.
• Durabilité accrue : prolonge la durée de vie des tuyaux respiratoires.
• Compatibilité optimale : conçue pour s’adapter aux tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ BT Series.
• Installation facile : simplifie la mise en place pour une utilisation rapide.
• Protection fiable : réduit les risques de dommages physiques et d'échauffement.
Applications
• Brasage
• Coupe
• Meulage
• Traitement des métaux
• Coupe
• Meulage
• Traitement des métaux
Informations techniques
Attributs
| Type | coiffe de protection |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,79 € HT
/ unité
201,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h