Ventilation assistée - Accessoire 3M BT-30
Tuyau respiratoire polyuréthane rétractable QRS / baïonnette 43-85 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :BT-30
Rubix :2771-6105775
Fabricant :7100006955
EAN :04046719725168



Documents
Détails articles : TUYAU RESPIRATOIRE POLYURETHANE RETRACTABLE QRS/BAIONNETTE
Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe.
Caractéristiques:
Ce tuyau respiratoire rétractable 3M™ Versaflo™ BT-30 est compatible avec l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Série TR-600. Il permet une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air.
Spécifications:
- Tube respiratoire auto-ajustable
- Pièce de rechange
- Matériau : polyuréthane
- Tuyau rétractable
- Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet
Informations sur la marque:
3M est une marque reconnue dans le domaine de la protection respiratoire, offrant des produits de haute qualité et innovants pour garantir la sécurité des travailleurs.Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe.
Caractéristiques:
Ce tuyau respiratoire rétractable 3M™ Versaflo™ BT-30 est compatible avec l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Série TR-600. Il permet une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air.
Spécifications:
- Tube respiratoire auto-ajustable
- Pièce de rechange
- Matériau : polyuréthane
- Tuyau rétractable
- Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet
Informations sur la marque:
3M est une marque reconnue dans le domaine de la protection respiratoire, offrant des produits de haute qualité et innovants pour garantir la sécurité des travailleurs.Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe.
Points forts
- Raccordement rapide et facile
- Permet une connexion à un système offrant une protection contre les vapeurs et gaz organiques en fonction des filtres utilisés
- Permet une connexion à un système offrant une protection contre les particules, en fonction des filtres utilisés
- Facilité de nettoyage et de décontamination
- Permet une connexion à un système offrant une protection contre les vapeurs et gaz organiques en fonction des filtres utilisés
- Permet une connexion à un système offrant une protection contre les particules, en fonction des filtres utilisés
- Facilité de nettoyage et de décontamination
Applications
Ce tuyau respiratoire BT-30, en association avec d’autres systèmes, est idéal pour les professionnels de l’agriculture, de l’industrie chimique, du bâtiment, de l’agroalimentaire etc.
Informations techniques
Attributs
| Type | tuyau respiratoire |
|---|---|
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le tuyau respiratoire 3M BT-30 est compatible avec la série TR-600 de Versaflo, et il est en polyuréthane.
Le tuyau respiratoire 3M BT-30 permet une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air. Le fabricant le dit aussi simple à installer.
Le tuyau respiratoire 3M BT-30 est homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet, et le fabricant le présente comme une pièce de rechange.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
77,43 € HT
/ carton
92,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h