Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100327726
VERSAFLO™ TR-600+ Protection contre les gaz/vapeurs et particules
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100327726
Rubix :2771-6237179
Fabricant :7100327726
EAN :4064035121938
Documents
Détails articles : BATTERIE STAND. VERSAFLO TR-630 7100327726 CAISSE DE UNE
Le kit de démarrage TR-619 comprend une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P avec couvre filtre, préfiltres, une batterie haute capacité, deux pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture décontaminable et un indicateur de débit. IP54, alarme visuelle sonore et vibrante (batterie faible ou débit d'air anormalement bas). 3 débits d'air : 190, 205 ou 220 l/min. Norme EN12941 TH2, TH3, TM2 ou TM3 selon pièce faciale choisie.
Points forts
Compatible avec les douches de décontamination. Confort de respiration sans effort. Robuste : autonomie de la batterie jusqu'à 19 h ! Peut se porter en ceinture ou avec des harnais.
Informations techniques
Attributs
| Type | batteir |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,97 € HT
/ unité
557,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h