Ventilation assistée - Accessoire Dräger R59565
Batterie standard Dräger X-plore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59565
Rubix :3764-6121753
EAN :4026056013319
Documents
Détails articles : BATTERIE SANDARD X-PLORE 8000
Batterie sandard X-plore 8000. Technologie de batterie : Lithium-ion : 12,6 V/3,4 Ah (batterie standard), 12,6 V/6,8 Ah (batterie haute capacité). Temps de fonctionnement : autonomie de la batterie standard : 4 heures (à 210 l/min et filtre P3). Temps de chargement : moins de 4 heures (une charge de 80 % peut être atteinte en deux heures). Selon le débit réglé et la concentration des contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Type | batterie |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,03 € HT
/ unité
319,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h