Colles et adhésifs liquides 3M 7100200493, Contenance: 50 ml | Couleur: Incolore

Composé d'enrobage Époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP270 Noir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100200493
Rubix :0168-8003459
Fabricant :7100200493
EAN :04054596677364
COLLE STRUCTURALE EPOXY TRANSP DP 270 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY TRANSP DP 270 CA 50 ML UC12


Le Composé d'enrobage époxy 3M™ Scotch-Weld™ 270 est un composé d'enrobage adhésif époxy bicomposant rigide. Son rapport de mélange est de 1:1, sa durée de solidification de 70 minutes et son délai d'application d'environ 3 heures.
La faible viscosité du Composé d'enrobage époxy 3M™ Scotch-Weld™ 270 facilite l'application et l'enrobage. Il est non corrosif pour le cuivre, non exothermique et très fluide. Il convient à l'enrobage et au collage de composants électroniques et électriques.

Points forts


• Temps de travail 70 minutes
• Non corrosif sur le cuivre
• Elle est également performante pour le remplissage, la sécurisation et le scellage.
• Test d'inflammabilité selon UL94 HB

Applications

L'enrobage et l'encapsulation de composants électroniques constituent le champ d'application principal de ce composé, notamment pour les diodes en verre, les transistors, les relais, les transformateurs et les bobines. La signalisation, le travail des métaux, la construction de véhicules spéciaux et l'ébénisterie figurent également parmi les secteurs concernés, hors applications automobiles à haute tension ou liées aux batteries de groupe motopropulseur électrique, explicitement exclues par le fabricant.

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance50 ml
Temps de séchage2880 min
455,04 HT
/ 12 unités
546,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours