Huile pénétrante Molykote Supergliss / 400ml, Contenance: 400 ml

Huile pénétrante Supergliss

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :Supergliss / 400ml
Rubix :0169-1034271
PROTECTION SUPERGLISS AE 400ML MOLYKOTE
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : PROTECTION SUPERGLISS AE 400ML MOLYKOTE


Le lubrifiant dégrippant Supergliss de MOLYKOTE facilite le démontage des pièces rouillées grâce à ses propriétés pénétrantes. Sa formulation à base d’huile minérale assure également la lubrification des composants et leur protection contre la corrosion.

Caractéristiques :
Ce lubrifiant dégrippant associe une huile minérale, un solvant, un agent améliorant l’adhérence et des inhibiteurs de corrosion. Sa formulation favorise la pénétration du produit dans les assemblages rouillés afin de faciliter leur démontage. Elle permet également de détacher la rouille des surfaces. Présenté sous forme d’aérosol, le produit s’applique par pulvérisation sur les composants à traiter.

Spécifications :
• État physique : aérosol
• Couleur : paille
• Densité relative : 0,85
• Gaz propulseur : dioxyde de carbone
• Durée de conservation de l’aérosol : 24 mois
• Température maximale de conservation recommandée : 40 °C
• Viscosité cinématique à 40 °C : 3,6 mm²/s

Normes :
• Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : encadre l’enregistrement, l’évaluation et la gestion des risques liés aux substances chimiques
• Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : encadre la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques dangereux. L’aérosol est classé en catégorie 1, avec les mentions H222 (aérosol extrêmement inflammable) et H229 (récipient sous pression pouvant éclater sous l’effet de la chaleur)

Points forts

• Démontage facilité des pièces rouillées, grâce aux propriétés pénétrantes du lubrifiant
• Action dégrippante et lubrifiante combinée, pour intervenir sur les composants grippés tout en assurant leur lubrification
• Protection contre la corrosion, grâce aux inhibiteurs présents dans la formulation
• Application pratique par pulvérisation, pour déposer le lubrifiant directement sur les zones à traiter

Applications

Ce lubrifiant convient aux opérations de maintenance et de réparation impliquant des composants métalliques rouillés ou grippés. Il facilite notamment le démontage des assemblages mécaniques et peut être utilisé pour détacher la rouille des surfaces.

Pour faciliter le démontage des pièces rouillées ou assurer leur lubrification, le produit s’applique directement sur les composants à traiter. Dans le cadre d’une protection anticorrosion, il doit être déposé en couche fine et uniforme sur des surfaces préalablement nettoyées.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Boîtageaerosol
Température mini-50 °C
Température maxi50 °C
67,02 € HT
/ unité
80,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h