Primaire d'adhérence Rust-Oleum 3301.5, Contenance: 5000 ml | Couleur: Blanc
Durcisseur Primaire d'adhérence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :3301.5
Rubix :1133-5340241
EAN :8715743010637

Documents
Détails articles : ACTIVATEUR POUR 3333
Durcisseur à mélanger avec la base 3333 3.6L, réf. 3333.5, pour obtenir un mélange de 5L.
Durcisseur 3333 Primaire Super Adhérent 1.4L - à mélanger avec 3333.5
Points forts
- Parfaite liaison chimique sans décapage ou dérochage
- Faible consommation de matériau, très économique
- Peut être recouvert avec pratiquement toutes les peintures bi-composants
- En phase aqueuse: faible odeur
- Excellente fluidité
- Idéal pour carrelage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,98 € HT
/ 2 unités
449,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
