Références
ADG :073Z-44
Rubix :1556-8144557
EAN :3700111728905

Détails articles : COLLIER ACIER ZINGUE CAP. 44/56
Collier à vis - Acier zingué
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 56 mm |
| Plage de serrage, minimum | 44 mm |
| Plage de serrage, maximum | 56 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 € HT
/ unité
11,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
