Collier de serrage Spartex 734668
Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734668
Rubix :C600-8098043
EAN :3660338013690



Documents
Détails articles : COLLIER W2 50/70 12 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE
Norme : DIN 3017.1
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Diamètre serrage | 70 mm |
| Plage de serrage, minimum | 50 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 70 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,42 € HT
/ 25 unités
66,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h