Collier de serrage Spartex 734656
Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734656
Rubix :C600-8098040
EAN :3660338013218




Résumé technique
| Type | collier w2 32/50 9 bande pleine acier inoxydable |
|---|
Documents
Détails articles : COLLIER W2 32/50 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE
Norme : DIN 3017.1
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier w2 32/50 9 bande pleine acier inoxydable |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 32 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 50 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,96 € HT
/ 50 unités
104,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h